Motion
F3U227HK75

LINK-BELT
F3U227HK75

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello de labios triple, sello de labios N, sello de laberinto H
Artículo MI #04876026
No. Fabricante F3U227HK75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3U227HK75

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello de labios triple, sello de labios N, sello de laberinto H
Artículo MI #04876026
No. Fabricante F3U227HK75
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-1/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-1/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-9/64 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Peso
    5.5 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG227HL
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Serie
    F3U
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699962529

Descripción general

Descripción del fabricante
F3U227HK75 BRILLANTE BLK F3-U227HK75
  • Rodamiento de bolas montado de 1 11/16 in, Servicio estándar, Bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de ajuste, Sello de holgura, Carcasa niquelada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo