Motion
F3U227Z4C1 1 11/16 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
F3U227Z4C1 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.6875 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello de labios triple, sello de labios N, sello de laberinto H
Artículo MI #04876034
No. Fabricante F3U227Z4C1 1 11/16 FLANGE BALL BRG
Precio1,122.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
F3U227Z4C1 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1.6875 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, E3 sello de labios triple, sello de labios N, sello de laberinto H
Artículo MI #04876034
No. Fabricante F3U227Z4C1 1 11/16 FLANGE BALL BRG
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
Precio1,122.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1250 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-1/8 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-1/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0300 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.1410 pulg.
  • Longitud total
    5.3800 pulg.
  • Ancho general
    5.3800 pulg.
  • Peso
    5.62 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UG227Z4L
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3U227Z4C1 - F3U227Z4C1
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7370 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    Solo conservante - Sin grasa
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    SOLO CONSERVANTE - SIN GRASA
  • Número de Upc del fabricante
    793699286519
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    5330 rpm
  • Velocidad máxima
    5330 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • Relubricable
  • Material de retención
    ACERO
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Autoalineación
  • Serie
    F3U
  • Capacidad de carga estática
    4590 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699286519

Descripción general

Descripción del fabricante
F3U227Z4C1 BRILLANTE BLK F3-U227Z4C1
  • Rodamiento de bolas montado de 1 11/16 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, sello de despeje, sello de despeje ventilado, retén de acero, solo conservante, aumentar despeje, cierre de extremo de lente especialE, pasador de expansión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo