Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.1250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4-1/8 pulg.
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Longitud del orificio2-1/32 pulg.
- Ancho de la carcasa5/8 pulg.
- Peso5.5 lb
Detalles
- Número de cojineteUG228NL
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662327037093
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.5330 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lb
- Capacidad de carga estática radial4590 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327037093
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado