Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5-5/8 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Longitud del orificio2-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio2-27/32 pulg.
- Longitud total Diámetro6.8750 pulg.
- Peso11.66 lb
Detalles
- Número de cojineteUG239HL
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial11840 lb
- Capacidad de carga estática radial8080 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, N sello labial, H sello laberíntico
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 2 7/16 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrado de hierro fundido de 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, sello de holgura, ajuste hermético del anillo exterior en la carcasa