Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud6.7500 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos6-3/4 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Agujero Diámetro3-1/2 pulg.
- Longitud del orificio3-9/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1 pulg.
- Peso29.42 lb
Detalles
- Número de cojineteUG2E56NLK4
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699143546
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.2950 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial18850 lb
- Capacidad de carga estática radial14300 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
- Serie200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699143546
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 3 1/2 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, Bloqueo de tornillo de ajuste, Junta de contacto de labio único, 100% de relleno de grasa, Carcasa taponada