Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro9.5000 pulg.
- Agujero Diámetro3-3/16 pulg.
- Peso42.92 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante793699242027
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699242027