Motion
SAF62030702

LINK-BELT
SAF62030702

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04877533
No. Fabricante SAF62030702
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SAF62030702

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #04877533
No. Fabricante SAF62030702
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Base To Bore Centerline  
    5.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    4.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    3.4375 pulg.
  • Overall Height  
    10.4375 pulg.
  • Overall Length  
    16.5000 pulg.
  • Overall Width  
    7.1250 pulg.
  • Peso
    97 lb

Details

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22320LBKC3
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAF

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF62030702 ALOJAMIENTO SAF620-307-02