Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Ancho general41 mm
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Peso2.086 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- País de origenMX
- Tipo de lubricaciónGrasa o aceite
- Número de Upc del fabricante662327056247
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
- SerieAncho intermedio-Luz-Alta capacidad serie 7200
Descripción general
- Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten el intercambio con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil de los rodamientos