Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno75 mm
- Ancho general46 mm
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Peso2.13 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- País de origenMX
- Tipo de lubricaciónGrasa o aceite
- Número de Upc del fabricante662327056261
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
- SerieAnchura intermedia-media-alta capacidad serie 7300
Descripción general
- Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten el intercambio con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil de los rodamientos