Motion
MRT67210

LINK-BELT
MRT67210

Anillo interior cilíndrico con rodillo de alta capacidad y ancho intermedio de la serie MRT67210 Link-Belt 7200
Artículo MI #04877696
No. Fabricante MRT67210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MRT67210

Anillo interior cilíndrico con rodillo de alta capacidad y ancho intermedio de la serie MRT67210 Link-Belt 7200
Artículo MI #04877696
No. Fabricante MRT67210
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Ancho general
    22.95 mm
  • Clasificación de precisión
    RBEC-1
  • Peso
    0.61 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • País de origen
    MX
  • Tipo de lubricación
    Grasa o aceite
  • Número de Upc del fabricante
    662327054113
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
  • Serie
    Ancho intermedio-Luz-Alta capacidad serie 7200

Descripción general

Descripción del fabricante
MRT67210 INTERIOR RG MRT67210
  • Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten el intercambio con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil de los rodamientos
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good