Motion
MU5206XW888 IR&RA

LINK-BELT
MU5206XW888 IR&RA

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 0.9375 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04877741
No. Fabricante MU5206XW888 IR&RA
Precio218.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MU5206XW888 IR&RA

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 0.9375 pulg. de ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04877741
No. Fabricante MU5206XW888 IR&RA
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
Precio218.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1.02 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    662327461379
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    Luz
  • UPC_NO
    662327461379

Descripción general

Descripción del fabricante
MU5206XW888 IR&RA MU5206X/W888
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good