Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior72 mm
- Peso0.366 lb
Detalles
- País de origenMX
- Número de Upc del fabricante662327108847
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete cilíndrico de rodillos
Descripción general
- Los rodamientos de rodillos cilíndricos Link-Belt de última generación están diseñados para funcionar en las condiciones más extremas; estos rodamientos industriales utilizan dimensiones estándar de la industria que permiten la intercambiabilidad con otras marcas líderes; sellos de rodamiento diseñados para una mayor vida útil del rodamiento; anillo exterior cilíndrico de costilla simple con diámetro exterior sobredimensionado