Motion
PB22539FE7 2 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PB22539FE7 2 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-7/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878670
No. Fabricante PB22539FE7 2 7/16 PILLOWBLK RLR BRG
Precio3,567.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PB22539FE7 2 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-7/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878670
No. Fabricante PB22539FE7 2 7/16 PILLOWBLK RLR BRG
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
Precio3,567.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Peso
    27.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699541175
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699541175

Descripción general

Descripción del fabricante
PB22539FE7 PILLOWBLK P-B22539FE7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good