Motion
PEB22631E7 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PEB22631E7 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-15/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878859
No. Fabricante PEB22631E7 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
Precio5,080.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PEB22631E7 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 1-15/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878859
No. Fabricante PEB22631E7 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
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
Precio5,080.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Peso
    11.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    793699551624
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699551624

Descripción general

Descripción del fabricante
PEB22631E7 PILLOWBLK PE-B22631E7

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron