Motion
PELB68111FR  6 15/16 PBLK RLR BRG

LINK-BELT
PELB68111FR 6 15/16 PBLK RLR BRG

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 6-15/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878903
No. Fabricante PELB68111FR 6 15/16 PBLK RLR BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PELB68111FR 6 15/16 PBLK RLR BRG

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 6-15/16 en diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04878903
No. Fabricante PELB68111FR 6 15/16 PBLK RLR BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6-15/16 pulg.
  • Peso
    385 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    662327112486
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327112486

Descripción general

Descripción del fabricante
PELB68111FR PILLOWBLK PE-LB68111FR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo