Motion
PEU335N  2 3/16 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
PEU335N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04879065
No. Fabricante PEU335N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PEU335N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04879065
No. Fabricante PEU335N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    24.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699255836
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    300
  • UPC_NO
    793699255836

Descripción general

Descripción del fabricante
PEU335N PILLOWBLK PE-U335N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good