Motion
PKEB22432EK618S  2 PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PKEB22432EK618S 2 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #04879212
No. Fabricante PKEB22432EK618S 2 PILLOWBLK RLR BRG
Precio2,109.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PKEB22432EK618S 2 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #04879212
No. Fabricante PKEB22432EK618S 2 PILLOWBLK RLR BRG
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
Su precio$2,109.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Peso
    12.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699362183
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699362183

Descripción general

Descripción del fabricante
PKEB22432EK618S PLWBLK PKEB22432EK618S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron