Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.5000 pulg.
- Ancho de la base6 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 11.6250 a 13.1250 pulg.
- Agujero Diámetro3-1/2 pulg.
- En general Altura8.8125 pulg.
- En general Longitud15.2500 pulg.
- Ancho general6.5000 pulg.
- Peso98 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial80000 lbf
- Capacidad de carga estática radial104000 lbf
- Cojinete de repuesto22220LB
- Tipo de selloLaberinto
- Serie6800
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO662327442415