Motion
PLB6847FD5 2 15/16 PBLK RLR BRG

LINK-BELT
PLB6847FD5 2 15/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04879479
No. Fabricante PLB6847FD5 2 15/16 PBLK RLR BRG
Precio2,711.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PLB6847FD5 2 15/16 PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #04879479
No. Fabricante PLB6847FD5 2 15/16 PBLK RLR BRG
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
Precio2,711.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Peso
    46.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    793699103885
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699103885

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6847FD5 PILLOWBLK PLB6847F-D5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo