Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio241.30 mm
- Ancho de la base222.2 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 628.6 a 708 mm
- Agujero Diámetro200 mm
- En general Longitud831.80 mm
- Ancho general11.1875 pulg.
- Peso665 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.1200 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +212 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial365000 lbf
- Capacidad de carga estática radial550000 lbf
- Cojinete de repuesto22244LB
- Tipo de selloLaberinto
- Serie6800
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699056884