Motion
PLB76240FHT2

LINK-BELT
PLB76240FHT2

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 240 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #04879541
No. Fabricante PLB76240FHT2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PLB76240FHT2

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 240 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #04879541
No. Fabricante PLB76240FHT2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Peso
    400 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327418151
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327418151

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB76240FHT2 PILLOWBLK P-LB76240FHT2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good