Motion
5505503
Serie ISOTURN, grado IC20 , Plaquita de torneado de metal duro estilo TPGX, con forma triangular, 3.18mm de grosor
Artículo MI #04880468
No. Fabricante 5505503
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie ISOTURN, grado IC20 , Plaquita de torneado de metal duro estilo TPGX, con forma triangular, 3.18mm de grosor
Artículo MI #04880468
No. Fabricante 5505503

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    6.35 mm
  • Longitud
    11 mm
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor
    3.18 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    TPGX 110308
  • Estilo de plaquita
    TPGX
  • Calidad del fabricante
    IC20
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    ISOTURN
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
5505503 INSERTO TPGX 222L IC20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"