Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior o orificio8.307 pulg.
- Diámetro del eje7.48 pulg.
- Peso62 g
Detalles
- Rango de temperatura continua-40F a 212F
- Tipo de diseñoVS
- Material labialNBR (Buna)
- SinónimoEslinga
- Aplicación típicaEquipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores
Descripción general
- La anilla en V estilo VS está diseñada con un cuerpo en forma de trapezoidal para ayudar a mantener la anilla en V en su posición en la caña
- Los están diseñados para aplicaciones más robustas
- El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
- Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación