Motion
051141-28365-4 3M CONJUNTO DE MOCHILA DE BOLSA DE FILTRO DE LIJADO LIMPIO 28365

3M
051141-28365-4 3M CLEAN SANDING FILTER BAG BACKPACK ASSY 28365

3M™ Conjunto de mochila de bolsa de filtro de lijado limpio 28365, 1 por caja
Artículo MI #04881534
No. Fabricante 051141-28365-4 3M CLEAN SANDING FILTER BAG BACKPACK ASSY 28365
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
051141-28365-4 3M CLEAN SANDING FILTER BAG BACKPACK ASSY 28365

3M™ Conjunto de mochila de bolsa de filtro de lijado limpio 28365, 1 por caja
Artículo MI #04881534
No. Fabricante 051141-28365-4 3M CLEAN SANDING FILTER BAG BACKPACK ASSY 28365
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.75 pulg.
  • Longitud total
    18.38 pulg.
  • Ancho general
    12.38 pulg.
  • Peso
    2.219 lb

Detalles

  • Aplicación
    Se utiliza en lijadoras orbitales aleatorias con vacío autogenerado para recoger polvo de lijado
  • Para usar con
    Lijadora orbital de vacío de generación automática y lijadora orbital aleatoria
  • Cantidad del paquete del fabricante
    1
  • Número de stock del fabricante
    60440236671
  • Número de Upc del fabricante
    00051141283654
  • UPC_NO
    00051141283654

Descripción general

Descripción del fabricante
051141-28365-4 3M FILTRO DE ARENA LIMPIO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La recogida exhaustiva de polvo mejora el rendimiento de los 3M™ discos de lijado limpios (se venden por separado)
  • Logra una recolección de polvo superior cuando se usa con lijadoras orbitales aleatorias 3M™ con vacío autogenerado
  • Los tamaños Grande y Extra Grande ahorran tiempo porque los operadores pueden cambiar las bolsas con menos frecuencia
  • Se puede utilizar con el conjunto de mochila 3M™ Clean Sanding Filter Bag (se vende por separado), que sujeta y protege la bolsa filtrante para una máxima portabilidad
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
Los clientes también compraron