Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Altura total81 mm
- Longitud total687 mm
- Ancho general110 mm
- Tamaño del puerto3/8 BSPT
- Varilla - Tamaño de roscaM18x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular450 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro de bloqueo de la serie CL1 es un estilo de autobloqueo que contiene un anillo inclinado por una fuerza de resorte, que se inclina aún más por la carga que se aplica al cilindro, bloqueando así el vástago del pistón. Este cilindro es adecuado para paradas intermedias, paradas de emergencia o para la prevención de caídas.
- Montaje de horquilla desmontable Mp2CA1-D05
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire en ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)CA1-C05
- Tipo de bloqueoBloqueo de extensión del pistón
- Posición de bloqueoAmbas direcciones
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento12 psi
- Tipo de montajeBrida (varilla), MF1
- Rango de presión de funcionamiento12 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 158 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaY-05M
- Argolla de varillaI-05M
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varillaNT-05
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasCL50-PS
- SerieCL1