Motion
ACEITE MOTOR GPO SAE 15W-40  CJ-4 1QT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 15W-40 CJ-4 1QT

Aceite para motor de la serie GPO - Botella, 1 cuarto, grado ISO 100
Artículo MI #04893591
No. Fabricante GPO MOTOR OIL SAE 15W-40 CJ-4 1QT
Precio14.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 15W-40 CJ-4 1QT

Aceite para motor de la serie GPO - Botella, 1 cuarto, grado ISO 100
Artículo MI #04893591
No. Fabricante GPO MOTOR OIL SAE 15W-40 CJ-4 1QT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    Motores diésel y de gasolina
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    •Protege contra el óxido y la corrosión de los rodamientos •Buena resistencia a la formación de espuma y aireación •Protege contra la formación de lodos y barniz
  • Punto de inflamación
    213°C/415 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215675500
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite del motor
  • Punto de vertido
    -39°C/-38 °F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215675500
  • Viscosidad
    115
  • Índice de viscosidad
    137

Descripción general

Descripción del fabricante
GPO M.O. SAE 15W-40 CJ-4 1 QTS
  • Protege contra el óxido y la corrosión de los rodamientos
  • Buena resistencia a la espuma y la aireación
  • Protege contra la formación de lodos y barniz
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"