Motion
ACEITE DE MOTOR GPO SAE 15W-40 CJ-4 BIDÓN

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 15W-40 CJ-4 DRUM

Aceite para motor serie GPO - Tambor, 55 gal, grado ISO 100
Artículo MI #04893594
No. Fabricante GPO MOTOR OIL SAE 15W-40 CJ-4 DRUM
Precio3,405.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 15W-40 CJ-4 DRUM

Aceite para motor serie GPO - Tambor, 55 gal, grado ISO 100
Artículo MI #04893594
No. Fabricante GPO MOTOR OIL SAE 15W-40 CJ-4 DRUM
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
Su precio$3,405.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    440.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Aplicación
    Motores diésel y de gasolina
  • Tipo de base
    Mineral
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Protege contra el óxido y la corrosión de los rodamientos •Buena resistencia a la formación de espuma y aireación •Protege contra la formación de lodos y barniz
  • Punto de inflamación
    213°C/415 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215475513
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite del motor
  • Punto de vertido
    -39°C/-38 °F
  • Tipo de producto
    Motor y aceite de motor
  • UPC_NO
    089215475513
  • Viscosidad
    115
  • Índice de viscosidad
    137

Descripción general

Descripción del fabricante
TAMBOR GPO M.O. SAE 15W-40 CJ-4
  • Protege contra el óxido y la corrosión de los rodamientos
  • Buena resistencia a la espuma y la aireación
  • Protege contra la formación de lodos y barniz