Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho3.0625 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro5.1181 pulg.
- Ancho general3.0625 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante705064
- Rango de temperatura de funcionamiento200 a 400 °F
- Capacidad de carga dinámica radial14839 lbf
- Tipo de selloNomex
- SerieER
- UPC_NO662461259481
Descripción general
- Con volante de sellado
- Krytox 227