Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo63 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 hembra BSPT
Detalles
- Tipo de actuadorDoble paleta giratoria
- Ángulo de rotación100 °
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánNinguna
- Fuerza axial máxima340 N
- Fuerza radial máxima390 N
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +60 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Rango de velocidad de rotación0.1 a 1 s/90°
- Tipo de ejeEje doble
- Estándares cumplidosJIS