Motion
75883
Portátil Stinger - Bombilla LED, Recargable, Tamaño de la Batería Sub-C, Salida Máxima de Luz de 160 lm, Color de Cuerpo Negro, Número de Baterías; 1 (Vástago de Batería de 3 Celdas)
Artículo MI #04898501
No. Fabricante 75883
Precio304.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Portátil Stinger - Bombilla LED, Recargable, Tamaño de la Batería Sub-C, Salida Máxima de Luz de 160 lm, Color de Cuerpo Negro, Número de Baterías; 1 (Vástago de Batería de 3 Celdas)
Artículo MI #04898501
No. Fabricante 75883
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
Su precio$304.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Sub-C
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    1.17 pulg.
  • Longitud
    9.65 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Química de la batería
    NiCad, NiMH
  • Tensión de la batería
    3.6 V
  • Características del haz
    Luz estroboscópica
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    14000 (bajo) cd, 28000 (medio) cd, 56000 (alto) cd
  • Emisión de luz completa
    175 (mediana) lm, 350 (alta) lm, 85 (baja) lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2 (alto) h, 3.75 (medio) h, 5.5 (estroboscopio) h, 7.25 (bajo) h
  • Incluye
    Soporte para la parte posterior del cerdo
  • Intensidad máxima del haz
    18000 cd
  • Salida de luz máxima
    160 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    6.75 h
  • Número de baterías
    1 (varilla de batería de 3 celdas)
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    4
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    Resistente a los impactos y al agua
  • Estándares cumplidos
    ANSI/NEMA FL-1, CE
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • Listado UL
    Clase I, Clase II, División 2, Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D, Grupo F, Grupo G, T1, T3

Descripción general

Descripción del fabricante
ARDOR PIGGYBACK DE 75883 DS LED HP 120V AC