Motion
103-3332-012
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie S, 10.10 pulg.3/r, 2-Bolt
Artículo MI #04898679
No. Fabricante 103-3332-012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del geriátrico hidráulico - Serie S, 10.10 pulg.3/r, 2-Bolt
Artículo MI #04898679
No. Fabricante 103-3332-012
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Tamaño del eje de salida
    7/8 en SAE - 13B Spline
  • Altura total
    5.27 pulg.
  • Longitud total
    6.86 pulg.
  • Ancho general
    4.24 pulg.
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    2 Estándar del perno - 101.60 [4.000] diám. X 6.10 [.240] Piloto, 14.35 [.565] Diám. Orificios de montaje en diámetro 146.05 [5.750] B.C. (AAG B) (Dúctil)
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Caudal continuo
    57 l/min
  • Desplazamiento
    10.10 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    289 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    607 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    2-Bolt
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie S
  • Tipo de eje
    Estriado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 103-3332-012 7/8"-13 2BOLT B
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Rendimiento ampliado sin fugas
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
  • Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado

También puede gustarle

Los clientes también compraron