Motion
TY212SWH2X003000
Tyvek® Bata o blusón de laboratorio desechable: material de polietileno de alta densidad, cierre a presión frontal, muñecas abiertas, color blanco, tamaño 2X-Large
Artículo MI #04915971
No. Fabricante TY212SWH2X003000
Precio6.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tyvek® Bata o blusón de laboratorio desechable: material de polietileno de alta densidad, cierre a presión frontal, muñecas abiertas, color blanco, tamaño 2X-Large
Artículo MI #04915971
No. Fabricante TY212SWH2X003000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    1.2 oz/yd2

Detalles

  • Detalles adicionales
    Costura servida, cuello
  • Normativas de listado de aprobación
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
  • Color
    Blanco
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cierre a presión frontal
  • Tipo de prenda
    Abrigo de laboratorio
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Material
    Polietileno de alta densidad
  • Número de subdivisiones
    2
  • Tipo de producto
    Abrigos y blusones de laboratorio desechables
  • Resistencia
    Abrasión, aerosoles, partículas secas
  • Cierre de muñeca
    Muñecas abiertas

Descripción general

Descripción del fabricante
TY212SWH2X003000 REVESTIMIENTO DE LABORATORIO TYVEK 30/CS
  • Equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad
  • El diseño de ajuste cómodo permite un mayor rango de movimiento y menos expulsiones
  • Protección de barrera inherente transpirable contra partículas secas peligrosas, aerosoles y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos
  • Excelente resistencia a la abrasión: protege contra partículas peligrosas de pequeño tamaño
  • Cierre frontal con cinco botones a presión
  • Dos bolsillos
  • Costuras serradas
  • Cuello
  • Color: blanco