Motion
QC721-5-B7-G

BOSTON GEAR
QC721-5-B7-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 140TC/180C
Artículo MI #04917527
No. Fabricante QC721-5-B7-G
Precio2,053.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
QC721-5-B7-G

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.0600 in, entrada de conexión rápida con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 in, salida izquierda, marco de 140TC/180C
Artículo MI #04917527
No. Fabricante QC721-5-B7-G
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
Precio2,053.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711555026

Descripción general

Descripción del fabricante
QC721-5B-7G CAJA DE ENGRANAJES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"