Motion
15101ZR
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 1/8 pulg. a 1/2 pulg.
Artículo MI #04918732
No. Fabricante 15101ZR
Precio55.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca escalonada - Material de acero de alta velocidad de 1/8 pulg. a 1/2 pulg.
Artículo MI #04918732
No. Fabricante 15101ZR
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
Su precio$55.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de los orificios
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 13/32 pulg., 15/32 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 9/32 pulg.
  • Espesor máximo del material
    1/8 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1/2 pulg.
  • Diámetro mínimo del orificio
    1/8 pulg.
  • Número de tamaños de orificio
    13
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.
  • Incrementos de pasos
    1/32 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    1
  • Tipo de orificio piloto o de arranque automático
    Autoinicio
  • Tipo de mango
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
15101ZR BROCA DE PASO 1/8-1/2X32NDS 13

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron