Motion
10242
Acero de alta velocidad de cobalto, #2, Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, Diámetro de 3/16", CS 60°
Artículo MI #04922902
No. Fabricante 10242
Precio25.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acero de alta velocidad de cobalto, #2, Broca central de doble extremo, Mango redondo liso, Diámetro de 3/16", CS 60°
Artículo MI #04922902
No. Fabricante 10242

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/16 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    5/64 pulg.
  • Longitud del punto de perforación
    5/64 pulg.
  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño comercial
    #2

Detalles

  • Ángulo de avellanado
    60 °
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Estilo de corte
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE PEINE DE 10242 GRADOS/FREGADERO DE COBALTO N.O 2 60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron