Motion
33383
Taladro de manchado, Diámetro del cuerpo: 3/8", Ángulo de la punta: 120°, Material: acero de alta velocidad de cobalto, Tipo: manchado NC
Artículo MI #04922934
No. Fabricante 33383
Precio61.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de manchado, Diámetro del cuerpo: 3/8", Ángulo de la punta: 120°, Material: acero de alta velocidad de cobalto, Tipo: manchado NC
Artículo MI #04922934
No. Fabricante 33383

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio61.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Longitud del canal
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Ángulo de punto
    120 °
  • Tipo
    Detección de NC

Descripción general

Descripción del fabricante
33383 BROCA 3/8 PUNTO 120D M42 4-3/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron