Motion
34180
Taladro de manchado, Diámetro del cuerpo: 1/8", Ángulo de la punta: 90°, Material: carburo, Tipo: manchado NC, Longitud del canal: 3/8"
Artículo MI #04922935
No. Fabricante 34180
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de manchado, Diámetro del cuerpo: 1/8", Ángulo de la punta: 90°, Material: carburo, Tipo: manchado NC, Longitud del canal: 3/8"
Artículo MI #04922935
No. Fabricante 34180
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Longitud del canal
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Ángulo de punto
    90 °
  • Tipo
    Detección de NC

Descripción general

Descripción del fabricante
34180 BROCA 1/8 PUNTO 90D CARBURANTE 1-1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"