Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.8750 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento280
- Longitud a través del orificio3.1200 pulg.
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
- Peso23.70 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del elementoGoma
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de mordazaRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144515254
- RPM Máx.3500 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieC280
- Capacidad de par7560 pulg.
- UPC_NO685144515254