Motion
WT-00
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.4060 pulg. de D.I., 0.8280 pulg. de Diámetro exterior, 0.5510 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WT
Artículo MI #04925662
No. Fabricante WT-00
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 0.4060 pulg. de D.I., 0.8280 pulg. de Diámetro exterior, 0.5510 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WT
Artículo MI #04925662
No. Fabricante WT-00
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4060 pulg.
  • Cara Diámetro  
    0.5510 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    0.8280 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.1040 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    NT-00
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WT
  • UPC_NO
    751968740001

Descripción general

Descripción del fabricante
WT00 ARANDELA DE SEGURIDAD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"