Motion
TPGH 2-1-L-IC20

ISCAR METALS INC
TPGH 2-1-L-IC20

Calidad IC20 , Plaquita de torneado de metal duro de corte izquierdo estilo TPGH, con forma triangular, 2.38mm de grosor
Artículo MI #04925686
No. Fabricante TPGH 2-1-L-IC20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ISCAR METALS INC
TPGH 2-1-L-IC20

Calidad IC20 , Plaquita de torneado de metal duro de corte izquierdo estilo TPGH, con forma triangular, 2.38mm de grosor
Artículo MI #04925686
No. Fabricante TPGH 2-1-L-IC20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.4 mm
  • Diámetro del orificio
    3 mm
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Círculo inscrito
    6.35 mm
  • Longitud
    11 mm
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor
    2.38 mm

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Dirección de corte
    Corte a la izquierda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de estilo de plaquita completa
    TPGH 2-1-L
  • Estilo de plaquita
    TPGH
  • Calidad del fabricante
    IC20
  • Material
    Metal duro
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO DE CARBURO TPGH 2-1-L-IC20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"