Motion
60 HCB 1.8750" BORE 1/2"x1/4" kw (1) SS

REXNORD INC
60 HCB 1.8750" BORE 1/2"x1/4" kw (1) SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 60 , 1.8750 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04940737
No. Fabricante 60 HCB 1.8750" BORE 1/2"x1/4" kw (1) SS
Precio1,753.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
60 HCB 1.8750" BORE 1/2"x1/4" kw (1) SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Código de tamaño 60 , 1.8750 pulg. Diámetro de orificio, orificio liso
Artículo MI #04940737
No. Fabricante 60 HCB 1.8750" BORE 1/2"x1/4" kw (1) SS
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
Precio1,753.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    60
  • Peso
    35.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Número de catálogo del fabricante
    730601060
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • UPC_NO
    793699376012

Descripción general

Descripción del fabricante
730601060 60 HCB DIÁMETRO DE 1.8750"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good