Motion
ZMC2308PL06

REXNORD INC
ZMC2308PL06

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 3-1/2 in, DE de 6-3/4 in, 3-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04944853
No. Fabricante ZMC2308PL06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZMC2308PL06

Cartucho de rodamiento de rodillo - Rodillo esférico, diámetro interno de 3-1/2 in, DE de 6-3/4 in, 3-7/16 in de ancho, rodamiento sin expansión (fijo), hierro fundido
Artículo MI #04944853
No. Fabricante ZMC2308PL06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3-7/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.7500 pulg.
  • Altura total
    6.8800 pulg.
  • Longitud total
    6.8800 pulg.
  • Ancho general
    4.8800 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    2308URPL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex MP estándar
  • Número de Upc del fabricante
    698210022044
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lb
  • Tipo de retén
    Polímero diseñado
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE CARTUCHOS ZMC2308PL06 CON BRG
  • Rodamiento de rodillos esféricos montados de 3 1/2", bloque de cartucho de hierro fundido, collarín de bloqueo de tornillo de fijación único, sello de holgura, anillo interior de orificio de precisión, holgura reducida a C0