Motion
E/ES5-R MEDIA SPCR DEL ELEMENTO

REXNORD INC
E/ES5-R ELEMENT HALF SPCR

7300132 Elemento elastomérico medio espaciador Omega
Artículo MI #04945706
No. Fabricante E/ES5-R ELEMENT HALF SPCR
Precio313.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
E/ES5-R ELEMENT HALF SPCR

7300132 Elemento elastomérico medio espaciador Omega
Artículo MI #04945706
No. Fabricante E/ES5-R ELEMENT HALF SPCR
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
Su precio$313.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tornillo de cabeza
    Imperial estándar
  • Diámetro de acoplamiento
    137 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    E5:ES5-R
  • Peso
    5.2 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Tipo de accesorio
    Conjunto de cojinete de rueda y cubo
  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los medios elementos de la serie E_ES de Rexnord, estilo medio espaciador de E5, ES5 con revestimiento estándar imperial y de zapata en material de uretano (naranja) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Medio espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Distancia entre los extremos del eje
    De 0.25 a 3.125 pulg.
  • Tipo de elemento
    Alta desalineación
  • Número de catálogo del fabricante
    7300132
  • Número de Upc del fabricante
    793699554830
  • Material
    Uretano (naranja)
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Tipos de productos
    Elemento elastomérico
  • Serie
    Omega
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Capacidad de par
    105 N-m
  • UPC_NO
    793699554830

Descripción general

Descripción del fabricante
7300132 E/ES5-R ELEMENTO SP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good