Especificaciones
Dimensiones
- Eje Tamaño1 pulg.
- Corte Diámetro2-1/2 pulg.
- Profundidad de Corte0.343 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónMango
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Borde de corte Ángulo45 °
- Fresa de planearFresa de planear
- Código de portaherramientas completoFCM D2.50-1.00-11
- Fresadora helicoidalNo
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Número de plaquitas6
- Estilo de portaherramientasFCM