Motion
5604092
Plaquita de fresado estilo ADKT de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Heliplus-Series IC928 , con forma de paralelograma
Artículo MI #04963396
No. Fabricante 5604092
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado estilo ADKT de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Heliplus-Series IC928 , con forma de paralelograma
Artículo MI #04963396
No. Fabricante 5604092
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    21.8 mm
  • Ángulo de alivio
    15 °
  • Grosor  
    6.85 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    PDTR
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    HP ADKT 190610PDTR
  • Estilo de plaquita
    ADKT
  • Calidad del fabricante
    IC928
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    Heliplus
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5604092 HP ADKT 190610PDTR IC928

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"