Motion
13156
Paquete de hidratación, lima, 70 oz/2L
Artículo MI #04981146
No. Fabricante 13156
Precio99.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Paquete de hidratación, lima, 70 oz/2L
Artículo MI #04981146
No. Fabricante 13156
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
Precio99.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    2 pulg.
  • Altura
    2 pulg.
  • Longitud
    19 pulg.
  • Tamaño
    2 l
  • Peso
    1.45 lb
  • Ancho
    11 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Carcasa duradera de poliéster resistente al agua 600D RIP protección antidesgarro - Tapa con cremallera que mantiene a raya los residuos y contaminantes - Paquete y tubo aislados que mantienen el agua fría - Válvula antipicadura microbiana 100% con cubierta para proteger de los contaminantes - Correas desmontables para el hombro para mayor seguridad - Apertura de boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza - Capacidad: 2L (2000 ml) / 70 oz / 2.2 horas - Colores: negro, lima de alta visibilidad o naranja de alta visibilidad
  • Aplicación
    Construcción, perforación/minería, incendios/rescates/EMT, carga/equipaje, paisajismo/terrenos, refinería de petróleo/gas
  • Capacidad
    70 onzas/2 L
  • Color
    Lima de alta visibilidad
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Paquete de hidratación de perfil bajo Hi-Vis Lime de 5155 2 litros
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 Mochila Hydration
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Exterior de nailon, vesícula de vinilo
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Hidratación
  • UPC_NO
    720476131564

Descripción general

Descripción del fabricante
5155HV PAQUETE DE HIDRATACIÓN DE PERFIL BAJO,
  • Correas acolchadas ajustables para el hombro y el pecho

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"