Motion
10FFP50
Acoplamiento de desconexión rápida - Material del cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #04981974
No. Fabricante 10FFP50
Precio20.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de desconexión rápida - Material del cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #04981974
No. Fabricante 10FFP50
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
Precio20.75 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Caudal
    10.6 gpm

Descripción general

Descripción del fabricante
10FFP50 TAPÓN
  • Cumple o supera la norma ISO 16028
  • Empujar para conectar
  • El bloqueo de manguito estándar evita la desconexión accidental
  • Anillos de identificación de color disponibles para ayudar a evitar el cruce de líneas
  • Material estándar: acero al carbono de alta resistencia con revestimiento Guardian SealTM, un nuevo nivel de resistencia a la corrosión con una protección RR mínima de 720 horas
  • El enchapado Guardian SealTM no contiene níquel, disolventes y cumple los requisitos globales de RoHS, ELV y REACH
  • Material de sellado estándar: NBR+AU
  • Aplicaciones y mercados: transferencia hidráulica y de fluidos, equipos de construcción, equipos agrícolas, vehículos utilitarios, vehículos en carretera, estacionarios en planta, hidráulica y transferencia de fluidos
  • Intercambiable con acoplamientos HTMA en el tamaño de 3/8"
  • Fabricante: Eaton