Motion
DVF15K065SC

TIMKEN
DVF15K065SC

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, calibre 65 mm, montaje en brida 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04984022
No. Fabricante DVF15K065SC
Precio1,564.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
DVF15K065SC

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, calibre 65 mm, montaje en brida 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #04984022
No. Fabricante DVF15K065SC
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
Precio1,564.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.6000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Longitud a través del orificio
    2.87 pulg.
  • En general Altura  
    2.8500 pulg.
  • Longitud total
    6.6300 pulg.
  • Ancho general
    2.8700 pulg.
  • Diámetro del piloto
    1 pulg.
  • Peso
    18.42 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    C Sello - Sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto, y un escudo de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con Viton, este sello proporciona una excelente resistencia química y a la abrasión y puede funcionar a temperaturas más altas que el caucho de nitrilo.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Número de Upc del fabricante
    883450006132
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450006132

Descripción general

Descripción del fabricante
DVF15K065SC
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie DV - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.