Motion
QAAMC15A215SB

TIMKEN
QAAMC15A215SB

QAAMC15A215SB
Artículo MI #04987492
No. Fabricante QAAMC15A215SB
Precio2,189.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAAMC15A215SB

QAAMC15A215SB
Artículo MI #04987492
No. Fabricante QAAMC15A215SB
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
Precio2,189.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5-7/8 pulg.
  • Altura total
    2-15/16 pulg.
  • Longitud total
    3.9600 pulg.
  • Ancho general
    4.7400 pulg.
  • Diámetro del eje
    2-15/16 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    22215
  • Capacidad de carga dinámica
    49900 lbf
  • Construcción de la carcasa
    Cartucho
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    0883450024402
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete montado

Descripción general

Descripción del fabricante
QAAMC15A215SB