Motion
QAAMC15A215SM

TIMKEN
QAAMC15A215SM

Cartucho de cojinete de rodillo - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #04987500
No. Fabricante QAAMC15A215SM
Precio1,772.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAAMC15A215SM

Cartucho de cojinete de rodillo - 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #04987500
No. Fabricante QAAMC15A215SM
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
Su precio$1,772.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.1400 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8750 pulg.
  • Ancho general
    4.7400 pulg.
  • Peso
    16.415 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450194891
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de rodillos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Serie
    QAAMC
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450194891

Descripción general

Descripción del fabricante
QAAMC15A215SM
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.